Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wippe Serien Schalter sw mt Lichtausl KontrollfensterLichtauslass 64721


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-B476C17
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA006400A0100
EAN/GTIN:
     4011395294734
Suchbegriffe:
Drehschalter
Aufsatz Jalousiesteuerung
Jalousieabdeckung
Jalousiebedienaufsatz
Wippe Serien Schalter sw mt Lichtausl KontrollfensterLichtauslass 64721
Weitere Informationen:
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Ausführung:
zweiteilige Taste
Ausführung der Oberfläche:
matt
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Breite:
36 mm
Farbe:
schwarz
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Halogenfrei:
ja
Höhe:
75 mm
Kontrollfenster/Lichtauslass:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlagfestigkeit:
IK03
Tiefe:
75 mm
Verwendung:
Schalter/Taster
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: Jalousieschalter-Abdeckung, Serien Wippe, Taster Wippe, taster wippe busch jäger, taster wippe, Abdeckplatte mit Regulierknopf, Abdeckung für Dimmer, Abdeckung für Jalousie, Abdeckung für Schalter, Abdeckung für Schalter, Taster, Dimmer, Abdeckung für Schalter, Taster, Dimmer, Jalousie, Abdeckung für Taster, Aufsatz-Taste, Aufsatz-Wippe, Bedienelement, Bedienteil, Bedienungselement, Drehgriff, Drehknopf, Druckknopf, Hotelcard, Hotelcard-Schalter-Aufsatz, Jalousieschalterabdeckung, Kappe, Knebel, Knopf, Kontroll-Wippe, Kurzhub-Taste, Schaltuhrabdeckung, Schlüssel, Schlüsselschalterabdeckung, Taste, Tasterwippe, Vollabdeckung, Wippe, Wippe anschraubbar, Wippe mit abtastbarem Symbol, Wippe mit Aufdruck, Wippe mit beiliegenden Linsen, Wippe mit Beschriftungsfeld, Wippe mit Mundstabführung, Wippschalter, Wippschalter-Wippe, Wipptaster, Zeitschalterabdeckung, Zentralstück für Jalousie Schlüsselschalter/-taster, Zentralstück für Schlüsselschalter/-taster, Zentralstück für Zugschalter und Zugtaster, Zentralstück mit Drehknopf für 3-Stufenschalter, Zentralstück mit Drehknopf für Drehschalter, Zentralstück mit Drehknopf für Jalousie-Drehschalter, Zentralstück mit Regulierknopf, Zentralstück mit roter Linse für Zugschalter und Zugtaster, Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter, Zugschalterabdeckung, Zugschnur, Zugtasterabdeckung, Zug-Wechselschalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 24,38*
€ 33,52*
2 Tage
2
€ 4,98*
ab € 24,58*
€ 33,80*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 28,16*
€ 38,10*
9 Tage
6
€ 6,95*
ab € 27,96*
€ 38,12*
3 Tage
2
€ 5,90*
ab € 29,12*
€ 39,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,16*
€ 37,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.