Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsdosenklemme 2x0,5-2,5mm² Serie 2273 24A 450V weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-7930371
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2273-202
EAN/GTIN:
     4050821027843
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
COMPACT-Verbindungsdosenklemme; für eindrähtige Leiter; max. 2,5 mm²; 2 Leiter; Gehäusefarbe transparent; Deckelfarbe weiß; Umgebungstemperatur max. 60 °C (T60); 2,50 mm²; transparent Nennstrom: 24 A, Nennspannung: 450 V, Farbe: farblos, Anzahl der Klemmstellen: 2, Kabeldurchmesser: -...- mm, geeignet für Massivleiter: true, Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse: -...- mm², Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig): 0,5...2,5 mm², AWG-Bereich: 14...18, Nennquerschnitt: 0,5...2,5 mm², geeignet für mehrdrahtige Leiter: false, geeignet für flexible Leiter: false, Transparent: true, mit Betätigungshebeln: false Farbe: weiß: 2x0,5-2,5 mm²
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
2273-202
Ident Code:
2273-0202
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
96900
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,08544*
€ 0,11084*
Lager 5497
8900
100
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,0861*
€ 0,1117*
2 Tage
51700
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0872*
€ 0,1132*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,08666*
€ 0,11326*
2 Tage
35900
100
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,0876*
€ 0,1142*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1117*
€ 0,13292
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1085*
€ 0,12912
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1049*
€ 0,12483
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0861*
€ 0,10246
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 11,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
207-1332
ab € 4,19*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
207-1333
ab € 5,25*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2273-500
ab € 0,40*
Zubehör
Raytech
ISAAC4MP
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.