Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterputz-Kleinverteiler, 4-reihig, Stahlblechtür flach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-7748405
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     KLV-48UPS-F
EAN/GTIN:
     4015081741496
Suchbegriffe:
Kleinverteiler
Unterputzverteiler
Verteilertür
unterputzverteiler 4 reihig
Unterputz-Kleinverteiler KLV der zweiten Generation, Schutzklasse II, Kunststoff-Kapselung mit Stahlblechtür, Frontabdeckung plombierbar und laserbeschriftet entsprechend IEC/EN 60670-24, plus 2 Teilungseinheiten Reserve je Reihe, Markierungsschlitze im Mauerkasten, flaches Türrahmendesign, stabiler Türdrehriegel optional austauschbar durch Sicherheitsschließung, Kabelhalter für aufgeräumte Verdrahtung, optional in Projekte-Lieferform verfügbar, optional Tür mit Rahmen in RAL-Wunschfarbe, umfangreiches Zubehörsortiment, Lieferumfang: Gehäuse, Geräteträger, Frontabdeckung, Null- und Schutzleiterklemmen mit SK Schraubtechnik, Libelle zum Ausrichten, 3D-Putzausgleich mit bis zu 18mm Tiefenausgleich, Kabelhalter, Nagellaschen, Montageanleitung, Beschriftungsbogen, praxisgerechte Spezialverpackung. Normen: Entsprechend IEC/EN 60670-24, DIN 43871, IEC/EN 62208 und somit für Verteilungen nach IEC/EN 61439-3 freigegeben. Montageart: Unterputz, Farbe: weiß, Breite: 360 mm, Höhe: 715 mm, Tiefe: 100 mm, RAL-Nummer: 9016, mit Montageplatte: false, Einbautiefe: 88 mm, Anzahl der Reihen: 4, Einbauhöhe: 0 mm, Art der Abdeckung: Tür, Einbaubreite: 0 mm, EMV-Ausführung: true, Anbaumöglichkeit: true, Innentiefe: 75 mm, DIN-Schiene: true, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Breite in Teilungseinheiten: 12, Art der Schließung: sonstige, Schutzart (IP): IP30, Transparenter Deckel/Tür: false, mit Schloss: false, Ausführung Deckel: mit Ausschnitt, Erdungsklemmenblock: false, Neutralleiterklemmenblock: false, Signaldurchlassende Tür: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
KLV-48UPS-F
Ident Code:
178820
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 38,14*
€ 49,83*
Frei Haus
ab € 39,00*
€ 50,85*
Lager 5497
10
€ 4,98*
ab € 109,13*
€ 131,47*
2 Tage
53
€ 5,80*
ab € 117,05*
€ 140,91*
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 121,06*
€ 145,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,47*
€ 156,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,17*
€ 154,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,04*
€ 148,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,07*
€ 145,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 119,09*
€ 141,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 109,13*
€ 129,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABL Electronics
1789-30
ab € 20,48*
Zubehör
Eaton
178941
ab € 2,17*
Zubehör
Eaton
178910
ab € 6,98*
Zubehör
Eaton
178980
ab € 2,391*
Zubehör
Eaton
178976
ab € 1,431*
Zubehör
Eaton
178909
ab € 8,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.