| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-7715032 Herst.-Nr.: 200222 EAN/GTIN: 4011923066154 |
| |
|
| | |
| • extrem scharfe Schneide für präzise Schnitte • Klingenbreite: 18 mm • Klingenstärke: 0,6 mm • doppelter Schliff für maximale Schärfe • ideal geeignet für verschiedenste Materialien • maximale Lebensdauer durch Feuerhärtung • Klinge schwarz beschichtet • 8 Segmente • Klingenvorschub mit automatischer Arretierung Länge der Klinge: 100 mm, Ausziehbar: true, Gesamtlänge: 167 mm, mit Verriegelung: true, Klingenform: gerade, Werkstoff des Griffs: Kunststoff, Werkstoff der Klinge: sonstige, Cuttermesser: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | HAUPA GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 200222 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Cutter-Messer, Cuttermesser, Teppichcutter, Teppichmesser, Teppichschneider, haupa abisoliermesser, abisolier messer, cuttermesser 18mm, Klinge für Messer, Kittmesser, Arbeitsmesser |
| | |
| |