Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschalterbaustein, Aufbauhilfss chalter, 4-polig, 380 V 400 V 415 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-5060250
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     DILA-XHI13
EAN/GTIN:
     4015082764258
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Hilfsschalterbaustein, mit zwangsgeführten Kontakten, Schaltglieder nach EN 50005, Kombinationen der Ausführung E entsprechen EN 50011 und sind zu bevorzugen., Gleichstrombetätigte Schütze DILA(C)-22 dürfen nur mit 2-poligen Hilfsschaltern kombiniert werden., Funktion: für Standardanwendungen, 4-polig, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Bemessungsbetriebsstrom AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 4 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-15 380 V 400 V 415 V: Ie= 4 A, Kontaktbestückung S = Schließer: 1 S, Kontaktbestückung Ö = Öffner: 3 Ö, Montageart: Frontbefestigung, verwendbar für: DILA(C)…, DILM(C)7…, DILM(C)9…, DILM(C)12…, DILM(C)15…, DILM(C)17…, DILM(C)25…, DILM(C)32…, DILM38…, DILMP20…, DILMP32…, DILMP45…, DILL…, DILMF8…, DILMF11…, DILMF14…, DILMF17…, DILMF25…, DILMF32…, Ausführung: Aufbauhilfsschalter, Hinweise: Zwangsgeführte Kontakte, nach IEC/EN 60947-5-1 Anhang L, innerhalb der Hilfsschalterbausteine sowie zu den integrierten Hilfsschaltern der DILM 7 - DILM32, Hilfsöffner verwendbar als Spiegelkontakt nach IEC/EN 60947-4-1 Anhang F (nicht Spätöffner), Kennzahl/Ausführung der Kombinationen Kennzahl: 53E, 44, 35 Montageart: Frontbefestigung, Ausführung: aufsteckbar, Fassung: ohne, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: 4 A, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Anzahl der Fehlersignalschalter: 0, Anzahl der Kontakte als Öffner: 3, Anzahl der Kontakte als Schließer: 1, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0 Schließer/Öffner: 1/3
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
DILA-XHI13
Ident Code:
276425
Weitere Suchbegriffe: eaton hilfskontakt 1s, hilfskontakt, eaton hilfskontakt, Zentralschalter, Befehlsgerät, Signalschalter, Kontaktblock, Hilfsschaltglied
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 8,34*
€ 11,53*
Lager 5497
4
€ 4,98*
ab € 8,33*
€ 11,60*
1 Tag
11
€ 6,40*
ab € 9,60*
€ 13,25*
€ 5,46*
ab € 10,21*
€ 14,16*
€ 5,95*
ab € 11,03*
€ 15,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
276401 DILA-22(400V50HZ,440V60HZ)
ab € 23,89*
Zubehör
Eaton
276364
ab € 21,93*
Zubehör
Eaton
276329
ab € 19,77*
Zubehör
Eaton
276344
ab € 24,00*
Zubehör
Eaton
276362 DILA-31(190V50HZ,220V60HZ)
ab € 23,84*
Zubehör
Eaton
276351 DILA-31(24V50HZ)
ab € 23,80*
Zubehör
Eaton
276365 DILA-31(380V50HZ,440V60HZ)
ab € 25,24*
Zubehör
Eaton
276366 DILA-31(400V50HZ,440V60HZ)
ab € 23,89*
Zubehör
Eaton
276380 DILA-31(48VDC)
ab € 28,45*
Zubehör
Eaton
276381 DILA-31(60VDC)
ab € 30,06*
Zubehör
Eaton
276393 DILA-22(208V60HZ)
ab € 25,24*
Zubehör
Eaton
276386 DILA-22(24V50HZ)
ab € 23,78*
Zubehör
Eaton
276387 DILA-22(48V50HZ)
ab € 23,75*
Zubehör
Eaton
276388 DILA-22(240V50HZ)
ab € 25,24*
Zubehör
Eaton
276397 DILA-22(190V50HZ,220V60HZ)
ab € 23,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.