Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschütz, 3-polig, 380 V 400 V 5.5 kW, 1 Ö, 24 V DC, G DILM12-01(24VDC)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-5060000
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     276880
EAN/GTIN:
     4015082768805
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Leistungsschütz, Applikation: Leistungsschütz für Motoren, Leistungsschütze bis 170 A, 3-polig, Gebrauchskategorie: AC-1: Nicht induktive oder schwach induktive Last, Widerstandsöfen, AC-3: Käfigläufermotoren: Anlassen, Ausschalten während des Laufes, AC-4: Käfigläufermotoren: Anlassen, Gegenstrombremsen, Reversieren, Tippen, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Hinweis: Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3, Pole: 3-polig, Bemessungsbetriebsstrom AC-3 380 V 400 V: Ie= 12 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50 - 60 Hz offen bei 40 °C: Ith = Ie= 22 A, gekapselt: Ith= 18 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom 1-polig offen: Ith= 50 A, gekapselt: Ith= 45 A, max. Bemessungsbetriebsleistung Drehstrommotoren 50 - 60 Hz AC-3 220 V 230 V: P= 3.5 kW, 380 V 400 V: P= 5.5 kW, 660 V 690 V: P= 6.5 kW, max. Bemessungsbetriebsleistung Drehstrommotoren 50 - 60 Hz AC-4 220 V 230 V: P= 2 kW, 380 V 400 V: P= 3 kW, 660 V 690 V: P= 4.4 kW, kombinierbar mit Hilfsschalter: DILA-XHI(V).., Kontaktbestückung Ö = Öffner: 1 Ö, Hinweise: Schaltglieder nach EN 50012., Integrierte Varistor- Schutzbeschaltung., mit Spiegelkontakt., Stromart AC/DC: Gleichstrombetätigung Breite: 45 mm, Höhe: 68 mm, Tiefe: 75 mm, geeignet für Reiheneinbau: false, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 5,5 kW, Anzahl der Schließer als Hauptkontakte: 3, Anzahl der Öffner als Hauptkontakte: 0, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: 0, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: 1, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V: 12 A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V: 22 A, Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: 0 V, Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz: 0 V, Bemessungssteuerspeisespannung DC: 24 V, Anschlussart Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Betriebsspannung AC 50 Hz: 24...690 V, Betriebsspannung AC 60 Hz: 24...690 V, Spannungsart zur Betätigung: DC, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V: 7 A, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V: 3 kW, Bemessungsbetriebsleistung NEMA: 7,4 kW Ausführung: 24VDC AC3/400V kW: 5,5 Schließer/Öffner: 0/1
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
DILM12-01(24VDC)
Ident Code:
276880
Weitere Suchbegriffe: Koppelschütz, Hauptschütz, Leistungsschütz, Leistungsschütze, Motorschütz, Schaltschütz, eaton leistungsschütz 3 schließer 1 öffner, hauptschütz, eaton hauptschütz, 4-poliger Schütz, Netz- Schütz, Wechselstromschütz, Schütz, Gleichstromschütz
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
18
€ 8,90*
ab € 28,04*
€ 35,83*
Lager 5497
9
€ 4,98*
ab € 28,39*
€ 36,02*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 29,07*
€ 36,69*
1 Tag
16
€ 4,99*
ab € 33,93*
€ 42,63*
€ 8,95*
ab € 33,84*
€ 44,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
278441 ZB12-12
ab € 26,25*
Zubehör
Eaton
283130 DILM12-XSL
ab € 7,82*
Zubehör
Eaton
281196 DILM12-XMV
ab € 4,60*
Zubehör
Eaton
277951 DILM150-XHI13
ab € 9,92*
Zubehör
Eaton
104945 DILM32-XTED11-10(RAC240)
ab € 48,45*
Zubehör
Eaton
101442 DILM32-XTEE11(RAC240)
ab € 44,06*
Zubehör
Eaton
278439 ZB12-6
ab € 24,64*
Zubehör
Eaton
278435 ZB12-1
ab € 25,45*
Zubehör
Eaton
278437 ZB12-2,4
ab € 26,61*
Zubehör
Eaton
278438 ZB12-4
ab € 26,54*
Zubehör
Eaton
290168 ZB12-16
ab € 29,45*
Zubehör
Eaton
281220 DILM12-XSPVL48
ab € 6,74*
Zubehör
Eaton
101440 DILM32-XTEE11(RA24)
ab € 44,06*
Zubehör
Eaton
101441 DILM32-XTEE11(RAC130)
ab € 43,72*
Zubehör
Eaton
072738
ab € 27,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.