Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-3675988 Herst.-Nr.: 43150 EAN/GTIN: 4011459431501 |
| |
|
| | |
| Der elektronische Gong CROMA 50 ist für den Batteriebetrieb ausgelegt. Der Gong verfügt über 3 Ruftöne. Die Lautstärke ist bis 83 dB(A) einstellbar. Bei einem Dauerhaften Impuls erklingt der Gong mit einem Dauerklang. Die Spannungsversorgung erfolgt Montageart: Aufputz, Drahtlos: false, Gehäusefarbe: sonstige, Stromart: AC/DC, Lautstärke: 83 dB, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Breite in Teilungseinheiten: 9,05, Nennspannung: 8...12 V, Schutzart (IP): IP20, Batterie eingebaut: false, Schutzart (NEMA): 1, Stromaufnahme: 0,25...0,50 A Farbe: weiß Weitere Informationen: | | Hersteller: | Grothe GmbH | Produkt Typ: | CROMA50 | Ident Code: | 43150 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 22,35* | € 29,78* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 22,66* | € 30,07* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 22,82* | € 30,37* | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 23,96* | € 31,85* | | | | Lager 5497 | | | | | | € 4,98* | ab € 24,19* | € 32,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|