| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-3659400 Herst.-Nr.: HP230VAC EAN/GTIN: 4250235502497 |
| |
|
| | |
| Kleinhupe HP 230 VAC Nennspannung: 230 V, Gehäusefarbe: grau, Stromart: AC, Lautstärke: 92 dB, Stromaufnahme: 0,02 A, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Umgebungstemperatur: -20...60 °C, Schutzart (IP): IP43, Pneumatisch betrieben: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | FHF Funke + Huster Fernsig GmbH | Produkt Typ: | HP230VAC | Ident Code: | 21220307 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 33,03* | € 42,77* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 33,72* | € 43,42* | | | | Lager 5497 | | | | | | € 4,98* | ab € 34,62* | € 44,48* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 38,21* | € 49,16* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 38,38* | € 49,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|