Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste, 6-fach, Geräteschutz-Überspannungsfilter, max. 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-3580769
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     224202019
EAN/GTIN:
     4008224575225
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
6-fach Steckdosenleiste mit Überspannungsschutz und gedrehten Töpfen, beleuchtetem 2-poligen Schalter, optische Ausfallanzeige nach Überspannung, 1,4mZul. H05VV-F3Gx1,5mm², 16A, 250V~, mit erhöhtem B erührungsschutz, Farbe: arktisweiß Nennstrom: 16 A, Farbe: weiß, Aderquerschnitt: 1,5 mm², Halogenfrei: true, Gehäuseform: rechteckig, Oberfläche: unbehandelt, Länge der Zuleitung: 1,4 m, Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: 6, FI-Schalter: false, Netzentstörfilter: false, mit Deckel: false, Verdrehter Zentraleinsatz: true, Überspannungsschutz: true, Werkstoff: Kunststoff, Schutzart (IP): IP20, Transparent: false, Winkel verdrehter Zentraleinsatz: 45°
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kopp GmbH, Heinrich
Produkt Typ:
224202019
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,95*
ab € 17,86*
€ 23,53*
Lager 5497
1
1
€ 4,98*
ab € 19,22*
€ 26,67*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 21,65*
€ 28,00*
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.