Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-3160042 Herst.-Nr.: 1471460 EAN/GTIN: 4011721023366 |
| |
|
| | |
| Die BOWAcompact besteht aus einer Einbaudose aus hochschlagzähem Thermoplast mit zwei M20 und einer Abdeckung mit Klappdeckel aus Zink-Druckguss. Mit Hilfe von vier Stellschrauben lassen sich Unebenheiten im Boden leicht ausgleichen. Die Einbaudose ist nach zwei Seiten anreihbar. Die Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz ist als Fußbodensteckdose in trockengepflegten Räumen geeignet, bei Wandeibau ist sie tropfwassergeschützt nach IP41. Mehrere BOWA können mit Hilfe von Verbindungsclips perfekt aneinandergereiht werden. Nennstrom: 16 A, Nennspannung: 250 V, Farbe: grau, Ausführung: Steckdose CEE 7/3 (Typ F), Halogenfrei: true, RAL-Nummer: 7035, mit Klappdeckel: true, Werkstoffgüte: Aluminium, Polzahl: 3, Werkstoff: Metall, Anschlusstechnik: Schraubklemme, Steckrichtung: gerade, Flanschmaß: sonstige, Schutzart (IP): IP41, Schutzart (NEMA): sonstige, Unterteil Thermoplast Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABL GmbH GB Connectivity | Produkt Typ: | 1471460 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Steckdose Amerikanisch, schuko-steckdose, Ex-Steckdose, Gummi-Steckvorrichtung, Doppelsteckdose, Steckdose mit Klappdeckel, Gartensteckdose |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 48,07* | € 62,82* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 48,29* | € 63,14* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 48,67* | € 63,46* | | | | Lager 5497 | | | | | | € 4,98* | ab € 52,03* | € 67,85* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 54,50* | € 70,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|