Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3160042 Herst.-Nr.: 1471460 EAN/GTIN: 4011721023366 |
| |
|
| | |
| Die BOWAcompact besteht aus einer Einbaudose aus hochschlagzähem Thermoplast mit zwei M20 und einer Abdeckung mit Klappdeckel aus Zink-Druckguss. Mit Hilfe von vier Stellschrauben lassen sich Unebenheiten im Boden leicht ausgleichen. Die Einbaudose ist nach zwei Seiten anreihbar. Die Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz ist als Fußbodensteckdose in trockengepflegten Räumen geeignet, bei Wandeibau ist sie tropfwassergeschützt nach IP41. Mehrere BOWA können mit Hilfe von Verbindungsclips perfekt aneinandergereiht werden. Nennstrom: 16 A, Nennspannung: 250 V, Farbe: grau, Ausführung: SCHUKO, Halogenfrei: true, RAL-Nummer: 7035, mit Klappdeckel: true, Werkstoffgüte: Aluminium, Polzahl: 3, Werkstoff: Metall, Anschlusstechnik: Schraubklemme, Steckrichtung: gerade, Flanschmaß: sonstige, Schutzart (IP): IP41, Schutzart (NEMA): sonstige, Unterteil Thermoplast Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABL GmbH | Produkt Typ: | 1471460 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Steckdose Amerikanisch, schuko-steckdose, Ex-Steckdose, Gummi-Steckvorrichtung, Doppelsteckdose, Steckdose mit Klappdeckel, Gartensteckdose |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 48,03* | € 62,82* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 48,24* | € 63,14* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 48,65* | € 63,46* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,98* | ab € 52,24* | € 67,85* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 54,33* | € 70,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|