Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-3032646 Herst.-Nr.: 029527 EAN/GTIN: 4010337295273 |
| |
|
| | |
| Wippe 2fach Reinweiß seidenmatt Farbe: weiß, Ausführung: zweiteilige Wippe, Halogenfrei: true, Verwendung: Schalter/Taster, Oberflächenschutz: sonstige, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne, Kontrollfenster/Lichtauslass: false, RAL-Nummer (ähnlich): 9010, mit Beschriftungsfeld: false, mit austauschbarer Linse/Symbol: false, Ausführung der Oberfläche: matt, geeignet für Schutzart (IP): IP20, geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: true, Abtastbares Symbol/barrierefrei: false, Antibakterielle Behandlung: false, reinweiß seidenmatt Weitere Informationen: | | Hersteller: | Gira Giersiepen GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 029527 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Taster Wippe, Wippe, Wippentaster, Wipptaster, gira serienschalter wippe, schalterabdeckung, schalterabdeckung gira, Wippschalter, Abdeckung für Taster, Wippschalter-Wippe, Druckknopf |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 3,61* | € 5,21* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 3,66* | € 5,28* | | | | Lager 5497 | | | | | | € 4,98* | ab € 3,74* | € 5,39* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 3,75* | € 5,41* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,90* | € 5,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|