| |
|
| Artikel-Nr.: C1176-029527 Herst.-Nr.: 029527 EAN/GTIN: 4010337295273 |
| |
|
| | |
| Wippe 2fachReinweiß seidenmatt Weitere Informationen: | | Ausführung: | zweiteilige Wippe | Aufdruck/Kennzeichnung: | ohne | Abtastbares Symbol/barrierefrei: | false | Verwendung: | Schalter/Taster | Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: | true | Befestigungsart: | Klemmbefestigung | Kontrollfenster/Lichtauslass: | false | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Halogenfrei: | true | Oberflächenschutz: | sonstige | Ausführung der Oberfläche: | matt | Farbe: | weiß | RAL-Nummer (ähnlich): | 9010 | Mit Beschriftungsfeld: | false | Mit austauschbarer Linse/Symbol: | false | Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 | Antibakterielle Behandlung: | false |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Taster Wippe, Wippe, Wippentaster, Wipptaster, gira weiß wippe, schalterabdeckung, schalterabdeckung gira, Wippschalter, Serienschalter, 2fach, Doppelschalter |
| | |
| |