| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-2946774 Herst.-Nr.: 6551024000 EAN/GTIN: 4051455201005 |
| |
|
| | |
| ROSHNI LOW PROFILE (ROLP) akustischer Signalgeber, rot, S 9-28 VDC, Ton 08 eingestellt VdS (G206019) ROLP/SV/R/S/8 Nennspannung: 24 V, Gehäusefarbe: rot, Stromart: DC, Lautstärke: 112 dB, Stromaufnahme: 0,032 A, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Anzahl der Töne: 32, mit Kontakt: false, Schutzart (IP): IP54 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Compro Electronic GmbH | Produkt Typ: | 6551024000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 30,05* | € 40,98* | | | | Lager 5497 | | | | | | € 4,98* | ab € 30,04* | € 41,09* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 76,91* | € 98,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|