Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

N-Leiterklemme 2x16mm² + 5x10mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-2856040
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     651N/7
EAN/GTIN:
     4011126029512
Suchbegriffe:
Hauptleitungsklemme
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme
Null- und Schutzleiterklemme zum Aufschnappen auf Tragschiene TS 35 mm deren Anschlussmaße DIN EN 60715 entsprechen, halogenfrei. Abmessungen (ca. Maße) H x B x L: 28 x 23,5 x 51 mm Klemmbereich Zugang eindrähtig, starr: 6,0 - 16,0 mm² Anschlussmöglichkeiten Zugang eindrähtig, starr: 1 x 6,0 mm², 1 x 10,0 mm², 1 x 16,0 mm² Klemmbereich Abgang eindrähtig: 4,0 - 10,0 mm² Klemmbereich Abgang starr: 4,0 - 6,0 mm² Anschlussmöglichkeiten Abgang eindrähtig: 1 x 4,0 mm², 1 x 6,0 mm², 1 x 10,0 mm² Anschlussmöglichkeiten Abgang starr: 1 x 4,0 mm², 1 x 6,0 mm² Klemmstellen: 7 Werkstoff Isolierteil: PA Werkstoff Klemmschiene: Messing Werkstoff Klemmschrauben: galvanisch verzinkter Stahl Temperaturbereich: -30°C bis 80°C Farbton: enzianblau RAL: 5010 (ähnlich) Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: sonstige, Breite: 23,5 mm, Höhe: 27,8 mm, Tiefe: 51 mm, Betriebstemperatur: -...- °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Abschlussplatte erforderlich: false, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Schraubanschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2: Schraubanschluss, PEN-Funktion möglich: false, Anzahl der Etagen: 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 7, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: -...- mm², Werkstoff des Isolierkörpers: sonstige Abgänge: 5 Zugänge: 2
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kleinhuis GmbH & Co. KG, Hermann
Produkt Typ:
651N/7
Ident Code:
2-651N/7
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5497
29
10
€ 4,98*
ab € 2,7718*
€ 3,7718*
24 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 2,7195*
€ 4,0795*
16 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 3,1273*
€ 4,2473*
1
€ 5,46*
ab € 2,87*
€ 4,27*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,95*
€ 4,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,7718*
€ 4,48844
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,5818*
€ 4,26234
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,3518*
€ 3,98864
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,7718*
€ 3,29844
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 37,718* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
4011126029420
ab € 4,54988*
Ähnlich
HKL
ab € 4,7981*
Ähnlich
Pollmann
2020201
ab € 1,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.