Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptleitungsklemme 12Ein bl REG 1pol schraub 651N/12


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-B221B06
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     4011126029420
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hauptleitungsklemme
hauptleitungsklemme 1pol
hauptleitungsklemme
Hauptleitungsklemme 12Ein bl REG 1pol schraub 651N/12
Weitere Informationen:
Anschlussart:
schrauben
Anzahl der Ausgänge:
12
Anzahl der Eingänge:
12
Breite:
23.5 mm mm
Farbe:
blau
Höhe:
27.8 mm mm
Montageart:
DIN-Schiene
Polzahl:
1
Tiefe:
80 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Anschlussklemme, Hauptleitungsabzweigklemme, Hauptleitungsabzweigklemme berührungssicher, Klemme, Klemmschiene, Klemmschienenblock, Leitungsklemme, N- und PE-Schiene, N/PE-Schiene, N-Klemme, N-Schiene, Null-Leiterklemme, PE- und N-Klemme, PE/N Klemmschiene, PE/N-Klemme, PE+N Klemmschiene, PE+N-Klemme, PE-Klemme, PE-Klemmschiene, PE-Schiene, Schutzleiterklemmschiene, Trennklemme, Zubehör für Anreihverteiler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,54988*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,89988*
€ 8,21086
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,48988*
€ 7,72296
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,21988*
€ 7,40166
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,91988*
€ 7,04466
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,67988*
€ 6,75906
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,54988*
€ 5,41436
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 4,7981*
Ähnlich
HKL
ab € 2,7195*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.