Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptleitungsklemme 15Ein bl REG 1pol schraub 651N/15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
N-Leiterklemme 651N/15
N-Leiterklemme 651N/15
Strichzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     262-B221B07
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126029536
Suchbegriffe:
Hauptleitungsklemme
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme
Hauptleitungsklemme 15Ein bl REG 1pol schraub 651N/15
Weitere Informationen:
Anschlussart:
schrauben
Anzahl der Ausgänge:
15
Anzahl der Eingänge:
15
Breite:
23.5 mm mm
Farbe:
blau
Höhe:
27.8 mm mm
Montageart:
DIN-Schiene
Polzahl:
1
Tiefe:
98 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Schutzleiterklemme, hauptleitungsklemme 1pol, hauptleitungsklemme, hkl erdungsklemmen, Anschlussklemme, Hauptleitungsabzweigklemme, Hauptleitungsabzweigklemme berührungssicher, Klemme, Klemmschiene, Klemmschienenblock, Leitungsklemme, N- und PE-Schiene, N/PE-Schiene, N-Klemme, N-Schiene, Null-Leiterklemme, PE- und N-Klemme, PE/N Klemmschiene, PE/N-Klemme, PE+N Klemmschiene, PE+N-Klemme, PE-Klemme, PE-Klemmschiene, PE-Schiene, Schutzleiterklemmschiene, Trennklemme, Zubehör für Anreihverteiler
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 4,87462*
€ 6,49462*
24 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 4,7981*
€ 7,1881*
1
€ 5,46*
ab € 5,12*
€ 7,61*
3 Tage
9
1
€ 5,80*
ab € 5,61*
€ 8,20*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 5,91276*
€ 8,56276*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,56276*
€ 10,18968
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,13276*
€ 9,67798
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,72276*
€ 9,19008
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,42276*
€ 8,83308
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,97276*
€ 8,29758
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,91276*
€ 7,03618
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
4011126029420
ab € 4,54988*
Ähnlich
HKL
ab € 2,7195*
Ähnlich
Pollmann
2020203
ab € 62,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.