Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageplatte 4mm aus Isolierstoff für Mi 01.. MIMP1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-2810575
Hersteller:
     Gustav Hensel
Herst.-Nr.:
     2000016
EAN/GTIN:
     4012591650164
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Leergehäuse
Montageplatte
leergehäuse hensel
Montageplatte für Mi-Leergehäuse Größen 2, 3, 4, 6. Breite: 259 mm, Höhe: 115 mm, Lochung: false, Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoff: Kunststoff Ausführung: für Mi 01..
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hensel, Gustav GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
MIMP1
Ident Code:
2000016
Weitere Suchbegriffe: chassisplatte, Montageplatte für Aufputzgerät, Montageplatte für Datenanschlussdose, Bodenplatte
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 5,90*
ab € 8,76*
€ 12,30*
€ 5,95*
ab € 8,79*
€ 12,34*
3 Tage
5
€ 6,40*
ab € 8,87*
€ 12,45*
3 Tage
14
€ 4,95*
ab € 8,98*
€ 12,61*
Lager 5497
nicht lagernd
€ 4,98*
ab € 9,06*
€ 12,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
20001379
ab € 98,43*
Zubehör
Hensel
20001380
ab € 99,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.