Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzrelais, Ir= 2.4 - 4 A, 1 S, 1 Ö, Direktanbau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-2712427
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     ZE-4
EAN/GTIN:
     4015080145189
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Motorschutzrelais, Sortiment: Bimetallrelais ZE für Kleinschütze, Phasenausfallempfindlichkeit: IEC/EN 60947, VDE 0660 Teil 102, Beschreibung: Test-/Aus-Taste, Reset-Taste Hand/Auto, Freiauslösung, Montageart: Direktanbau, Hilfsschalter S = Schließer: 1 S, Hilfsschalter Ö = Öffner: 1 Ö, verwendbar für: DILEM, DIULEM/21/MV, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA, Schutzart: IP20 Montageart: Direktanbau, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: 1, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: 1, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: 0, Auslöseklasse: CLASS 10 A, Anschlussart Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue: 690 V, Einstellbarer Strombereich: 2,4...4 A, Reset-Funktion Eingang: false, Reset-Funktion automatisch: true, Reset-Funktion Taster: true Einstellbereich (A): 2,4-4
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
ZE-4
Ident Code:
014518
Weitere Suchbegriffe: Temperaturüberwachungsrelais, Thermorelais, Überlastrelais, eaton motorschutzrelais 2,4-4a, eaton motorschutzrelais, motorschutzrelais eaton, Einbaugerät, Thermisch verzögertes Überlastrelais, Thermisches Relais
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 27,21*
€ 35,40*
Lager 5497
6
€ 4,98*
ab € 28,17*
€ 36,59*
1 Tag
8
€ 6,40*
ab € 29,31*
€ 37,86*
€ 5,46*
ab € 29,88*
€ 38,41*
€ 5,95*
ab € 30,31*
€ 39,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,13*
€ 42,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
8724562
ab € 19,07*
Zubehör
Eaton
254833
ab € 5,13*
Zubehör
Eaton
051629 DILEEM-01(24V50HZ)
ab € 22,11*
Zubehör
Eaton
051633
ab € 20,29*
Zubehör
Eaton
010005
ab € 21,05*
Zubehör
Eaton
079594
ab € 30,41*
Zubehör
Eaton
127075
ab € 24,80*
Zubehör
Eaton
127132
ab € 32,80*
Zubehör
Eaton
051804
ab € 23,62*
Zubehör
Eaton
012701
ab € 30,53*
Zubehör
Eaton
052506 DILEM4(230V50/60HZ)
ab € 23,64*
Zubehör
Eaton
051788 DILEM-10(400V50HZ,440V60HZ)
ab € 23,30*
Zubehör
Eaton
218153 M22-XD-R-X0
ab € 1,23*
Zubehör
Eaton
051783 DILEM-10(110V50HZ,120V60HZ)
ab € 19,50*
Zubehör
Eaton
051611 XTMC6A10A
ab € 23,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.