Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einspeiseklemme f.Dreh.-Schienenblock 690V 63A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-2710234
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     BK25/3-PKZ0
EAN/GTIN:
     4015080327202
Suchbegriffe:
Eaton-Motorstarter
Eaton-Motorstartmodul
Einspeiseklemme
Motorschutzschalter
Einspeiseklemme für Drehstomschienenblock, berührungssicher, Ue = 690 V, Iu = 63 A, zum Anschluss von: 2,5-25mm² mehrdrähtig oder 2,5-16mm² feindrähtig mit Aderendhülse Art des Zubehörs/Ersatzteils: Anschlussklemme, Zubehör: true, Ersatzteil: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
BK25/3-PKZ0
Ident Code:
032720
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 6,01*
€ 7,90*
Lager 5497
84
1
€ 4,98*
ab € 6,12*
€ 8,55*
1 Tag
516
1
€ 6,40*
ab € 7,06*
€ 9,84*
2 Tage
519
5
€ 5,80*
ab € 7,79*
€ 10,17*
1
€ 5,46*
ab € 7,76*
€ 10,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
072732
ab € 31,86*
Zubehör
Moeller
8724650
ab € 35,25*
Zubehör
Eaton
046938
ab € 41,75*
Zubehör
Eaton
072730
ab € 33,76*
Zubehör
Eaton
072731
ab € 33,27*
Zubehör
Eaton
072733
ab € 32,56*
Zubehör
Eaton
088915
ab € 48,66*
Zubehör
Eaton
199178
ab € 39,66*
Zubehör
Eaton
199186
ab € 51,69*
Zubehör
Eaton
199188
ab € 53,03*
Zubehör
Eaton
199203
ab € 86,25*
Zubehör
Eaton
278478
ab € 31,99*
Zubehör
Eaton
278481
ab € 36,19*
Zubehör
Eaton
278486
ab € 45,18*
Zubehör
Eaton
283383
ab € 52,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.