Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einspeiseklemme 3p f.(Klemmenleiste) BK25/3-PKZ0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Vorderseite
Produktbild Vorderseite
Produktbild Ansicht rechts
Artikel-Nr.:
     3517I-45276727
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     032720
EAN/GTIN:
     4015080327202
Suchbegriffe:
Eaton-Motorstarter
Eaton-Motorstartmodul
Einspeiseklemme
Motorschutzschalter

Einspeiseklemme 3p f.(Klemmenleiste) BK25/3-PKZ0

Einspeiseklemme für Drehstomschienenblock, berührungssicher, Ue = 690 V, Iu = 63 A ,zum Anschluss von: 2,5-25mm2 mehrdrähtig oder 2,5-16mm2 feindrähtig mit Aderendhülse
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlussklemme
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 5,99*
€ 8,04*
1 Tag
84
1
€ 4,98*
ab € 6,10*
€ 8,50*
2 Tage
517
1
€ 6,40*
ab € 7,05*
€ 9,79*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 7,77*
€ 10,78*
7 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 8,02*
€ 11,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
072732
ab € 31,92*
Zubehör
Moeller
8724650
ab € 35,04*
Zubehör
Eaton
046938
ab € 41,78*
Zubehör
Eaton
072730
ab € 33,55*
Zubehör
Eaton
072731
ab € 33,31*
Zubehör
Eaton
072733
ab € 32,42*
Zubehör
Eaton
088915
ab € 48,66*
Zubehör
Eaton
199178
ab € 39,76*
Zubehör
Eaton
199186
ab € 51,67*
Zubehör
Eaton
199188
ab € 53,14*
Zubehör
Eaton
199203
ab € 86,35*
Zubehör
Eaton
278478
ab € 32,06*
Zubehör
Eaton
278481
ab € 36,10*
Zubehör
Eaton
278486
ab € 45,11*
Zubehör
Eaton
283383
ab € 52,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.