Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-2649260 Herst.-Nr.: 032065 EAN/GTIN: 3245060320652 |
| |
|
| | |
| Legrand Kabelbinder Befestigungszubehör, Klebesockel, selbstklebend, Abmessung 30 x 25 mm, farblos, passend für alle Kabelbinder bis Breite 4,6 mm. Farbe: farblos, Breite: 30 mm, Höhe: 6 mm, geeignet für Kabelbinderbreite bis: 4,6 mm, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Länge: 25 mm, Einsatztemperatur: -40...75 °C, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: kleben und schrauben, Durchmesser Befestigungsloch: 4 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Legrand GmbH | Produkt Typ: | 032065 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Befestigungssockel, Kabelbinderfuß, Kabelbinderhalter, Kabelbinderschelle, Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, Selbstklebende Kabelschellen, befestigungssockel schraubbar, selbstklebende kabelschellen, befestigungssockel klebbar |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | € 5,95* | ab € 0,26191* | € 0,35191* | | | | Lager 5497 | | | | 100 | | € 4,98* | ab € 0,38* | € 0,50* | | | | | | | | | 100 | | € 8,95* | ab € 0,4628* | € 0,6168* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | € 6,40* | ab € 0,48093* | € 0,63093* | | | | | | | | 100 | | € 5,46* | ab € 0,4954* | € 0,6454* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 50,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|