Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7048655 Herst.-Nr.: 0 320 65 EAN/GTIN: 5060641272285 |
| |
|
| | |
| Farbe = Natur Länge = 25mm Breite = 30 mm Material = Nylon 66
Selbstklebender Kabelbinderhalter von LegrandDer Legrand selbstklebende natürliche Kabelbinderhalter besteht aus Nylon 66. Er hat einen maximalen Bündeldurchmesser von 4,6 mm. Diese Sockel zum Einfärben von Binden sind mit Innen- oder Außenzähnen erhältlich.Eigenschaften und VorteileDie Anbringungsmethode ist selbstklebend Tiefe: 6 mm Länge: 25 mm Die Breite beträgt 30 mmZertifizierungenANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007 Weitere Informationen: | | Farbe: | Natur | Länge: | 25mm | Breite: | 30 mm | Material: | Nylon 66 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Befestigungssockel, Kabelbinderfuß, Kabelbinderhalter, Kabelbinderschelle, Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, Selbstklebende Kabelschellen, befestigungssockel schraubbar, selbstklebende kabelschellen, befestigungssockel klebbar, 7048655, Kabel und Drähte, Kabelbinder und -befestigungen, Kabelbindermontage, Legrand, 032065, Cables & Wires, Cable Ties & Fixings, Cable Tie Mounts |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | € 5,95* | ab € 0,26191* | € 0,35191* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | € 4,98* | ab € 0,38* | € 0,50* | | | | Lager 108 | | | | 100 | | € 8,95* | ab € 0,4628* | € 0,6168* | | | | | | 2 Tage | | | 100 | | € 6,40* | ab € 0,48093* | € 0,62093* | | | | | | | | 100 | | € 5,46* | ab € 0,4954* | € 0,6454* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 61,68* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|