Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippduebel M5 70mm Haken galv. verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-2546073
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     23H70
EAN/GTIN:
     4011126042764
Suchbegriffe:
Federklappdübel
Hakendübel
Kippdübel
Klappdübel
Kippdübel, mit Deckenhaken, inkl. 2 U-Scheiben nach DIN EN ISO 7089 und 2 Sechskantmuttern nach DIN EN ISO 4035, für den Einsatz an Hohlraumdecken und -wänden. Gewinde: M 5 Gewindelänge: 70 mm Gesamtlänge: 100 mm Bohrloch-Ø: 15 mm Erforderliche Hohlraumtiefe: 70 mm max. Plattendicke: 20 mm Tragfähigkeit zul. F: 0,125 kN (die Tragfähigkeitsangaben beinhalten eine 5-fache Sicherheit und gelten nur bei ausreichender Tragfähigkeit des Untergrundes) Werkstoff: Stahl, galvanisch verzinkt Werkstoff Achse: Messing Ausführung: mit Deckenhaken, Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Dübellänge: 70 mm, Gewindeart: metrisch, Werkstoff: Stahl, Gewindemaß (metrisch): 5, Bohrlochdurchmesser: 14 mm, Max. Plattendicke: 20 mm, Min. Hohlraumtiefe: 66 mm, mit Unterlegscheibe: true, mit Sechskantmutter: true, mit Hutmutter: false, Schutzring für Keramik: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kleinhuis GmbH & Co. KG, Hermann
Produkt Typ:
23H70
Ident Code:
2-23H70
Weitere Suchbegriffe: federklappdübel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 1,15*
€ 1,81*
Lager 5497
29
25
€ 4,98*
ab € 1,5351*
€ 2,0651*
25
€ 5,46*
ab € 1,5584*
€ 2,0984*
25
Frei Haus
ab € 1,5896*
€ 2,1396*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,4036*
€ 3,6936*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,0651*
€ 2,45747
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9651*
€ 2,33847
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,8851*
€ 2,24327
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,5351*
€ 1,82677
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 51,6275* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 1,0964*
Ähnlich
HKL
ab € 0,85*
Ähnlich
HKL
4011126042740
ab € 5,0307*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.