Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippdübel Ø14mm ST M5x70mm m.Haken m.Mutter Mit Sechskantmutter 23H100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippdübel 23H100
Kippdübel 23H100
Maßzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     262-B172D82
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126042757
Suchbegriffe:
Federklappdübel
Hakendübel
Kippdübel
Klappdübel
Kippdübel Ø14mm ST M5x70mm m.Haken m.Mutter Mit Sechskantmutter 23H100
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Deckenhaken
Bohrlochdurchmesser:
14 mm mm
Dübellänge:
70 mm mm
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
5
Max. Plattendicke:
0 mm mm
Min. Hohlraumtiefe:
66 mm mm
Mit Sechskantmutter:
ja
Mit Unterlegscheibe:
ja
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: federklappdübel, Dübel, Hohlraumbefestigung, Hohlraumdübel, Nylon-Dübel, Nylon-Kippdübel
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,98*
ab € 0,85*
€ 1,22*
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,80*
ab € 1,44*
€ 2,03*
25
€ 5,46*
ab € 1,4392*
€ 2,0392*
22 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 1,4682*
€ 2,0682*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 3,54103*
€ 5,27103*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,27103*
€ 6,27253
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,75103*
€ 5,65373
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,34103*
€ 5,16583
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,14103*
€ 4,92783
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,01103*
€ 4,77313
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,54103*
€ 4,21383
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 1,0964*
Ähnlich
HKL
ab € 1,15*
Ähnlich
HKL
4011126042740
ab € 5,0307*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.