Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis Kippdübel 23H70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-249076
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     23H70
EAN/GTIN:
     4011126042764
Suchbegriffe:
Federklappdübel
Hakendübel
Kippdübel
Klappdübel
Kleinhuis Kippdübel 23H70 Werkstoff Stahl, Oberfläche verzinkt, gelb chromatiert, Ausführung mit Deckenhaken, Gewindemaß metrisch 5, Bohrlochdurchmesser 13mm, Dübellänge 70mm, Mit Unterlegscheibe,
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt, gelb chromatiert
Ausführung:
mit Deckenhaken
Gewindemaß metrisch:
5
Bohrlochdurchmesser:
13 mm
Dübellänge:
70 mm
Mit Unterlegscheibe:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: federklappdübel, Deckenhaken, Dübel, Hohldeckenhaken, Hohlraumbefestigung, Hohlraumdübel, Kippdeckenhaken
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5382
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 1,15*
€ 1,81*
1 Tag
29
25
€ 4,98*
ab € 1,5351*
€ 2,0451*
25
€ 5,46*
ab € 1,5584*
€ 2,0684*
25
Frei Haus
ab € 1,5896*
€ 2,1096*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,4236*
€ 3,6836*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 1,0964*
Ähnlich
HKL
ab € 0,85*
Ähnlich
HKL
4011126042740
ab € 5,0307*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.