Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippdübel 23H70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517A-55976820
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     23H70
EAN/GTIN:
     4011126042764
Suchbegriffe:
Federklappdübel
Hakendübel
Kippdübel
Klappdübel

Kippdübel 23H70

Kippdübel, mit Deckenhaken, inkl. 2 U-Scheiben nach DIN EN ISO 7089 und 2 Sechskantmuttern nach DIN EN ISO 4035, für den Einsatz an Hohlraumdecken und -wänden. Gewinde : M 5 Gewindelänge : 70 mm Gesamtlänge : 100 mm Bohrloch-Ø : 15 mm Erforderliche Hohlraumtiefe : 70 mm max. Plattendicke : 20 mm Tragfähigkeit zul. F : 0,125 kN (die Tragfähigkeitsangaben beinhalten eine 5-fache Sicherheit und gelten nur bei ausreichender Tragfähigkeit des Untergrundes) Werkstoff : Stahl, galvanisch verzinkt Werkstoff Achse : Messing
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Deckenhaken
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
5
Bohrlochdurchmesser:
14 mm
Dübellänge:
70 mm
Min. Hohlraumtiefe:
66 mm
Max. Plattendicke:
20 mm
Mit Unterlegscheibe:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: federklappdübel, Hohlraumdübel, Hohlraumbefestigung, Dübel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 1,15*
€ 1,81*
1 Tag
29
25
€ 4,98*
ab € 1,5351*
€ 2,0451*
Lager 3517
25
€ 5,46*
ab € 1,5584*
€ 2,0684*
25
Frei Haus
ab € 1,5896*
€ 2,1096*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,4236*
€ 3,6836*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,0684*
€ 2,4614
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9684*
€ 2,3424
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,8984*
€ 2,2591
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,5584*
€ 1,8545
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 51,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 1,0964*
Ähnlich
HKL
ab € 0,85*
Ähnlich
HKL
4011126042740
ab € 5,0307*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.