Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-2542522 Herst.-Nr.: KD4 EAN/GTIN: 4006209801833 |
| |
|
| | |
| Mit dem fischer Federklappdübel KD können leichte Anbauteile wie Bilder, Leuchten und leichte Regale in Gipskarton- und Gipsfaserplatten, Spanplatten und Hohldecken aus Ziegelstein und Beton befestigt werden. Der Federklappdübel wird in der Vorsteckmontage in das Bohrloch eingeführt und klappt hinter der Platte selbstständig auf. Dies erfordert kein spezielles Montagewerkzeug und erlaubt eine komfortable und schnelle Montage. Ausführung: mit Gewindeschaft, Bohrlochdurchmesser: 14 mm Maße L (mm): 105 Bohrer-Ø (mm): 14 Gewinde (mm): M 4 x 100 Weitere Informationen: | | Hersteller: | fischer Deutschland Vertriebs GmbH | Produkt Typ: | KD4 | Ident Code: | 080183 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 25 | | pro Stück | € 6,40* | ab € 0,7279* | € 0,9879* | | | | | 3 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 6,40* | ab € 0,7552* | € 1,0252* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,7262* | € 1,0262* | | | | | 2 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,77* | € 1,06* | | | | Lager 5497 | | | | 25 | | pro Stück | € 4,98* | ab € 0,8861* | € 1,2061* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 30,1525* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|