Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Federklappdübel KD 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Federklappdübel KD 4
Fischer Federklappdübel KD 4
Fischer Federklappdübel KD 4
Fischer Federklappdübel KD 4
Fischer Federklappdübel KD 4
Fischer Federklappdübel KD 4
Fischer Federklappdübel KD 4
Artikel-Nr.:
     5417F-87785
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     080183
EAN/GTIN:
     4006209801833
Suchbegriffe:
Hohlraumdübel
Hohlwanddübel
Federklappdübel
Hakendübel
Mit dem Fischer Federklappdübel KD können leichte Anbauteile wie Bilder, Leuchten und leichte Regale in Gipskarton- und Gipsfaserplatten, Spanplatten und Hohldecken aus Ziegelstein und Beton befestigt werden. Der Federklappdübel wird in der Vorsteckmontage in das Bohrloch eingeführt und klappt hinter der Platte selbstständig auf. Dies erfordert kein spezielles Montagewerkzeug und erlaubt eine komfortable und schnelle Montage.
Weitere Informationen:
Bohrerdurchmesser:
14
Ausführung:
mit Gewindestange
Werkstoff:
Stahl
VDS-Zulassung:
ja
Hersteller:
Fischer
Gewindeart:
metrisch
GTIN (EAN-Code):
4006209801833
Gewindelänge:
100
Werkstoffart:
Stahl
Durchmesser:
4 mm
max. Plattendicke:
69
Gewinde:
M4
min. Hohlraumtiefe:
34
Bohrernenndurchmesser:
14
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Dübellänge:
105 mm
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
925
25
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,7279*
€ 0,9779*
3 Tage
18750
25
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,7552*
€ 1,0152*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,7262*
€ 1,0162*
2 Tage
2120
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,78*
€ 1,05*
2 Tage
270
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,8272*
€ 1,1072*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,0162*
€ 1,20928
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,9762*
€ 1,16168
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8862*
€ 1,05458
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8562*
€ 1,01888
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8462*
€ 1,00698
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7262*
€ 0,86418
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.