Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter M40x1,5 halogenfrei lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-2451552
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     116M40LGRPS
EAN/GTIN:
     4012195228615
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
obo gegenmutter m40
gegenmutter
Gegenmutter nach DIN 46319, mit metrischem Gewinde nach IEC 423. Hinweis: Gegenmuttern aus Polystyrol wegen der Gefahr der Spannungsrissbildung nur mäßig anziehen! Farbe: grau, Halogenfrei: true, Schlagfest: true, Werkstoffgüte: Polystyrol, Gewindeart: metrisch, Werkstoff: Kunststoff, Gewindenennmaß metrisch/PG: 40 Anschlussgewinde (mm): M40x1,5 Schlüsselweite (mm): 50
Weitere Informationen:
Hersteller:
OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG
Produkt Typ:
116M40LGRPS
Ident Code:
2049562
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter m40, Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile)
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
74
1
€ 6,40*
ab € 0,24815*
€ 0,40815*
Lager 5497
38
25
€ 4,98*
ab € 0,25*
€ 0,42*
24 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 0,2692*
€ 0,4492*
7 Tage
500
25
€ 6,95*
ab € 0,2693*
€ 0,4493*
1
€ 5,46*
ab € 0,28*
€ 0,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,42*
€ 0,4998
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,35*
€ 0,4165
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,30*
€ 0,357
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,29*
€ 0,3451
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,25*
€ 0,2975
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 10,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2049503
ab € 0,051*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2049511
ab € 0,0737*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2049538
ab € 0,0846*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2049546
ab € 0,12035*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2049554
ab € 0,20321*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2049570
ab € 0,5848*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2049589
ab € 0,68745*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.