Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter M20 Polystyrol lichtgrau RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gegenmutter M20 Polystyrol lichtgrau RAL 7035
Gegenmutter M20 Polystyrol lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     C5551-2049538
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2049538
EAN/GTIN:
     4012195153313
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
obo gegenmutter m20
gegenmutter m20
Gegenmutter nach DIN 46319, mit metrischem Gewinde nach IEC 423. Hinweis: Gegenmuttern aus Polystyrol wegen der Gefahr der Spannungsrissbildung nur mäßig anziehen!
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polystyrol (PS)
Halogenfrei:
ja
Schlagfest:
ja
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter, Kabelverschraubungszubehör, Kabelverschraubungsgegenmutter
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0849*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1425*
€ 0,16958
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1275*
€ 0,15173
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1223*
€ 0,14554
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1126*
€ 0,13399
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1083*
€ 0,12888
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0849*
€ 0,10103
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2049503
ab € 0,0508*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2049511
ab € 0,07363*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2049546
ab € 0,12135*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2049554
ab € 0,20321*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2049562
ab € 0,24815*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2049570
ab € 0,5848*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2049589
ab € 0,68745*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.