Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-2413552 Herst.-Nr.: ÜSM-A EAN/GTIN: 4012195080886 |
| |
|
| | |
| Überspannungsschutzmodul Typ 3 nach DIN EN 61643-11 für 230 V Netze. • mit akustischer Defektmeldung • mit geringer Baugröße • Halogenfreier Kunststoff (UL 94 V-0) • Y-Schaltung Anwendung: Universell einsetzbar für alle Installationssysteme. Montageart: sonstige, Schutzpegel: 1,3 kV, Höchste Dauerspannung AC: 255 V, Nennspannung AC: 230 V, Schutzpegel L-N: 1500 kV, Signalisierung am Gerät: akustisch Weitere Informationen: | | Hersteller: | OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG | Produkt Typ: | ÜSM-A | Ident Code: | 5092451 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,40* | ab € 26,19* | € 34,81* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 28,37* | € 37,48* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 29,33* | € 38,34* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 29,20* | € 38,35* | | | | Lager 5497 | | | | | | € 4,98* | ab € 35,41* | € 46,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|