Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO Bettermann Vertr Überspannungsschutzmodul 255V ÜSM-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-159547
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5092451
EAN/GTIN:
     4012195080886
Suchbegriffe:
Dachleitungshalter
Dachleitungsstütze
Kanalsteckdose
Schuko-Steckdose
OBO Bettermann Vertr Überspannungsschutzmodul 255V ÜSM-A Netzform sonstige, Ausführung der Pole sonstige, Nennableitstoßstrom (8/20) 3kA, Nennspannung AC 230V, Höchste Dauerspannung AC 255V, Schutzpegel 1,3kV, Schutzpegel L-N 1,3kV, Schutzpegel N-PE 1,5kV, Montageart sonstige, Baugröße sonstige, Signalisierung am Gerät akustisch, Überspannungsschutzmodul, Feinschutzgerät SPD nach EN 61643-11: Typ 3 für 230V Netze, zum Einsatz an Steckdosen.

Geringe Baugröße, für alle Installationssysteme, zum Einsatz in Unterputz-, Unterflur- und Kabelkanal- Systemen.

Mit akustischer Defektmeldung.

Weitere Informationen:
Netzform:
sonstige
Ausführung der Pole:
sonstige
Nennableitstoßstrom (8/20):
3 kA
Nennspannung AC:
230 V
Höchste Dauerspannung AC:
255 V
Schutzpegel:
1.3 kV
Schutzpegel L-N:
1.3 kV
Schutzpegel N-PE:
1.5 kV
Montageart:
sonstige
Baugröße:
sonstige
Signalisierung am Gerät:
akustisch
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Blitzstromableiter, Überspannungsableiter, dachleitungshalter obo, schuko-steckdose, blitzstromableiter typ 3, Mittelschutz, Netzschutz, Netzschutzgerät, Netzüberspannungsschutz, Photovoltaik-Ableiter, Überspannungsgeräteschutz, Überspannungsmodul, Überspannungsschutz, Überspannungsschutzgerät
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 6,40*
ab € 26,19*
€ 34,81*
1 Tag
58
€ 5,90*
ab € 28,37*
€ 37,48*
Lager 5382
182
€ 5,80*
ab € 29,33*
€ 38,34*
€ 5,95*
ab € 29,20*
€ 38,35*
2 Tage
100
€ 4,95*
ab € 29,50*
€ 38,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,34*
€ 45,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,84*
€ 45,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
5092460
ab € 31,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.