Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B182F20 Herst.-Nr.: 5092451 EAN/GTIN: 4012195080886 |
| |
|
| | |
| Überspannungsableiter TNTN-CNetzform-TN-STT Netzform-TNTN-CTN-C-STN-STT 230VAC ÜSM-A Weitere Informationen: | | Anzahl der Leiter (ohne Erde): | 2 | Höchste Dauerspannung AC: | 255 V | Max. Ableitstoßstrom (8/20): | 6 kA | Montageart: | Modul | Nennableitstoßstrom (8/20): | 3 kA kA | Nennspannung AC: | 230 V V | Netzform TN: | ja | Netzform TN-C: | ja | Netzform TN-C-S: | ja | Netzform TN-S: | ja | Netzform TT: | ja | Schutzart (IP): | IP20 | Schutzpegel: | 1.3 kV | Schutzpegel L-N: | 1.3 kV kV | Schutzpegel N-PE: | 1.5 kV | Signalisierung am Gerät: | akustisch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Blitzstromableiter, Überspannungsableiter, dachleitungshalter obo, schuko-steckdose, blitzstromableiter typ 3, C-Ableiter, Geräteschutz, Klasse II Ableiter, Mittelschutz, Netzschutz, Netzüberspannungsschutz, Überspannungsableiter für Energietechnik/Stromversorgung, Überspannungsableiter für Stromversorgung, Überspannungsschutzgerät, Varistorableiter |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,40* | ab € 26,19* | € 34,81* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 28,37* | € 37,48* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 29,33* | € 38,34* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 29,20* | € 38,35* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 29,50* | € 38,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|