Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-2374085 Herst.-Nr.: HW035 EAN/GTIN: 4013902170968 |
| |
|
| | |
| Flachdose, mit Schutzart IP30, Bemessungsisolationsspannung: 400V AC, zertifiziert nach VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Abmessungen: 68 x 68 x 35mm Montageart: Hohlwand, Farbe: grün, Breite: 68 mm, Halogenfrei: false, Durchmesser: 68 mm, Bauform: Gerätedose, Innentiefe: 33 mm, Länge: 68 mm, Werkstoff: Kunststoff, Luftdicht: false, Tiefe: 35 mm, Schutzart (IP): IP30, mit Trennwand: false, Ausführung Deckel: ohne, geeignet für Wand-/Plattendicke: 1...20 mm, Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen: 0, Anzahl der einstellbaren Gerätebefestigungslaschen: 0, Konform BS 4662: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Spelsberg GmbH + Co. KG, Günther | Produkt Typ: | HW035 | Ident Code: | 92003501 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gerätedose Unterputz, Installationsdose, Schalterdose, Schalterdosen, Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, Verbindungsdose, hohlwanddose spelsberg, hohlraumdose, Verteilerdose |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,53* | € 2,39* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 1,54* | € 2,41* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,56* | € 2,44* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 6,40* | ab € 1,57* | € 2,45* | | | | Lager 5497 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,98* | ab € 1,7185* | € 2,6885* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|