Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handfeger Prestige lang 393002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-1768335
Hersteller:
     HAUPA
Herst.-Nr.:
     393002
EAN/GTIN:
     4011923574284
Suchbegriffe:
Bartwisch
Handbesen
Handfeger
bartwisch pbt
weiche Elaston-PET-Borsten unlackierter Holzkörper 43 cm Stiel mit Aufhängeloch Farbe: mehrfarbig, Gesamtlänge: 430 mm, Werkstoff des Griffs: Holz, Werkstoff der Borsten: Kunststoff
Weitere Informationen:
Hersteller:
HAUPA GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
393002
Weitere Suchbegriffe: handbesen, handbesen 430 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5497
10
€ 4,98*
ab € 4,10*
€ 6,25*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 5,76*
€ 8,66*
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.