| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-1768334 Herst.-Nr.: 393000 EAN/GTIN: 4011923574277 |
| |
|
| | |
| Handfeger kurz• weiche Elaston-PET-Borsten • unlackierter Holzkörper • 29 cm • Stiel mit Aufhängeloch Gesamtlänge: 290 mm, Werkstoff des Griffs: Holz, Werkstoff der Borsten: Kunststoff Weitere Informationen: | | Hersteller: | HAUPA GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 393000 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5497 | | | | | | € 4,98* | ab € 3,39* | € 5,19* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 4,25* | € 6,42* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 9,21* | € 13,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|