Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 340x6,9mm schwarz UV-beständig Stahlnasenv. 5 TY527MXR


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-1690974
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCG009310R0020
EAN/GTIN:
     5414363065876
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder wiederverwendbar schwar...
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Der schwarz UV-beständige Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder aus Polyamid 6.6 ist in mehreren Längen und Breiten und unterschiedlichen Zugfestigkeiten erhältlich. Diese Baureihe ist speziell für Installationen im Außenbereich geeignet. Der Kabelbinder ist in recycelbaren Kunststoffbeuteln mit Eurolochung verpackt und beinhaltet 2% Carbon für Militärspezifikationen. Die korrosionsbeständige, antimagnetische Stahlnase aus dem Edelstahl Typ 316 im Kabelbinderkopf garantiert den stärksten und sichersten Halt, der am Markt zu finden ist. Der leistungsstarke und zuverlässige Ty-Rap kann unter widrigsten Bedingungen wie unter Vibrationen, Hitze oder Kälte eingesetzt werden. Die abgerundeten Kanten und Konturen des Kopfes und des Binders sorgen für eine anwenderfreundliche Handhabung und verhindern, dass die Isolation der Kabel und Leitungen durch scharfe Kanten oder Verzahnungen beschädigt werden. Zudem reduziert der glatte Körper ohne Rasterzähne oder Rillen die Zahl überbeanspruchter Stellen. Die leichte Noppung auf der Innenseite des Bandes gewährleistet einen festen Sitz des Binders auf dem Kabelbündel. Eine große Auswahl an Zubehör ergänzt das Sortiment. Farbe: schwarz, Ausführung: innenverzahnt, Halogenfrei: false, Bandlänge: 340 mm, Beschriftungsfläche: ohne, Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Werkstoff: Kunststoff, Betriebstemperatur: -...- °C, Befestigungsart: ohne, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94: V2, Banddicke: 1,6 mm, Lösbarer Verschluss: false, Transparent: false, Bandverschluss: Stahlnase, Bündeldurchmesser: -...- mm, MIL-Zulassung: false, UL-Zulassung: false, UV-stabil nach ASTM D6779: false, VG-Zulassung: false, Breite des Bandes: 7 mm, Montagetemperatur: -...- °C, Fluoreszierend: false, Min. Haltekraft: 540 N
Weitere Informationen:
Hersteller:
ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
TY527MXR
Ident Code:
7TCG009310R0020
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 9,125*
€ 9,125*
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 9,32*
€ 9,32*
8 Tage
54
€ 6,95*
ab € 9,325*
€ 9,325*
€ 5,46*
ab € 9,48*
€ 9,48*
Lager 5497
nicht lagernd
€ 4,98*
ab € 9,775*
€ 9,775*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,775*
€ 11,63225
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (€ 0,1955* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABB
7TAG009220R0003
ab € 0,09143*
Ähnlich
ABB
7TAG009210R0050
ab € 0,081*
Ähnlich
ABB
TY5242MXR
ab € 4,51*
Ähnlich
ABB
7TAG009210R0045
ab € 0,03688*
Ähnlich
ABB
7TAG009010R0011
ab € 9,72*
Ähnlich
ABB
7TCG009130R0006
ab € 0,09103*
Ähnlich
ABB
7TCG009110R0025
ab € 11,23*
Ähnlich
ABB
7TCG009450R0181
ab € 9,90*
Ähnlich
ABB
7TAG009330R0007
ab € 72,365*
Ähnlich
ABB
7TAG009330R0014
ab € 203,105*
Ähnlich
ABB
7TAG009320R0004
ab € 0,11695*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.