Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 752x13mm lösbar gelb/rot SPEEDYTIE(RTT750HR)-PA66-RD/YE(25)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-1666830
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     115-00000
EAN/GTIN:
     4031026229461
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder
Patentierter Kabelbinder zum Lösen und Wiederverwenden. Belastbar bis zu 888 N (ca. 90 kg). Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten durch eine Länge von 750 mm. Ermöglicht parallele Bündelung. Einfache Verarbeitung auch mit Handschuhen möglich. Lieferbar in schwarz und der Signalfarbe gelb. Die Vielseitigkeit der SpeedyTies bietet unbegrenzte Anwendungsmöglichkeiten. Ein viel geschätzter Kabelbinder für die Gebäude- und Elektroinstallation, auf Ausstellungen und Messen sowie in der Medizintechnik. Ob als dauerhafte oder temporäre Lösung, der SpeedyTie ist eine sehr starke, helfende Hand in vielen Situationen. Farbe: mehrfarbig, Ausführung: innenverzahnt, Bandlänge: 752 mm, Beschriftungsfläche: ohne, Oberfläche: unbehandelt, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Werkstoff: Kunststoff, Betriebstemperatur: -40...85 °C, Befestigungsart: sonstige, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V2, Banddicke: 1,9 mm, Lösbarer Verschluss: true, Transparent: false, Bandverschluss: Kunststoffzunge/-nase, Max. Bündeldurchmesser: 210 mm, Min. Haltekraft: 888 N, UV-stabil nach ASTM D6779: false, Breite des Bandes: 13 mm, Reflektierend (Leuchtfarbe): false Kabelbaum Ø max. (mm): 210 Maße LxB (mm): 750x13 Mindesthaltekraft N: 888
Weitere Informationen:
Hersteller:
HellermannTyton GmbH
Produkt Typ:
SPEEDYTIE(RTT750HR)-PA66-RD/YE(25)
Ident Code:
115-00000
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,95*
ab € 1,12349*
€ 1,52349*
25
€ 5,46*
ab € 1,1544*
€ 1,5744*
30 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 1,16453*
€ 1,58453*
25
€ 3,90*
ab € 1,1792*
€ 1,6092*
Lager 5497
nicht lagernd
25
€ 4,98*
ab € 1,4891*
€ 1,9991*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,9991*
€ 2,37893
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9191*
€ 2,28373
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,8291*
€ 2,17663
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,4891*
€ 1,77203
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 49,9775* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HellermannTyton
115-00030
ab € 1,44*
Ähnlich
HellermannTyton
115-00001
ab € 0,996*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.