Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfschlauch 3:1 (9/3mm), s chwarz, 5 m Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-1666451
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     HIS-3-9/3-PO-X-BK(5)
EAN/GTIN:
     4031026218793
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
hellermann tyton schrumpfschlauch 1...
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Dünnwandig: flexibel, leicht, platzsparend. 3:1 deckt größeren Anwendungsbereich ab, erhöhter Anpressdruck. Sehr gute Brandschutzeigenschaften. Spenderbox ermöglicht eine einfache Handhabung, sowie eine staubfreie und ordentliche Lagerung. 7 Größen erhältlich - von 1,5 mm bis 24 mm Innendurchmesser. Blau, Rot, Schwarz, Transparent und Grün-Gelb. Passend für die HIS-Service Station. HIS-3 ist ein dünnwandiger, flexibler Schrumpfschlauch mit einer Schrumpfrate von 3:1. Die Kleinstrollen eignen sich ideal für kleinere Bedarfe in der Elektrotechnik. HIS-3 ist in 7 Größen von 1,5 mm bis 24 mm in den Farben Blau, Rot, Schwarz, Transparent und Grün-Gelb in einer Spenderbox lieferbar. Farbe: schwarz, Ausführung: dünnwandig, Halogenfrei: false, Wandstärke nach Schrumpf: 0,75 mm, Typ: Warmschrumpf, Länge: 5 m, Werkstoff: Polyolefine (PO-X), Betriebstemperatur: -55...135 °C, Innendurchmesser vor Schrumpf: 9,5 mm, Innendurchmesser nach Schrumpf: 3 mm, Bedruckbar: false, mit Innenkleber: false, Nenndurchmesser in Zoll: sonstige, Schrumpfrate: 3:1, UL-Zulassung: true: 5 Farbe: schwarz Schrumpfbereich (mm): 9/3
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
HIS-3-9/3-PO-X-BK(5)
Ident Code:
308-30900
Weitere Suchbegriffe: Isolierschlauch, Warmschrumpfschlauch, Schrumpfschlauch-Rollen, Kleinrollen-Spenderbox, Wärmeschrumpfender Schlauch
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
76
1
pro Rolle
€ 6,40*
ab € 11,01*
€ 14,44*
1
pro Rolle
€ 5,46*
ab € 11,77*
€ 15,39*
Lager 5497
11
1
pro Rolle
€ 4,98*
ab € 12,95*
€ 16,86*
3 Tage
173
1
pro Stück
€ 5,80*
ab € 13,19*
€ 17,11*
10 Tage
unbekannt
1
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 13,40*
€ 17,38*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 16,86*
€ 20,06
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 16,65*
€ 19,81
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 15,97*
€ 19,00
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 14,81*
€ 17,62
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 14,42*
€ 17,16
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 12,95*
€ 15,41
pro Rolle
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C.K Tools
492001
ab € 14,46*
Zubehör
HellermannTyton
391-90010
ab € 172,52*
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 190,15*
Zubehör
HellermannTyton
550-14010
ab € 19,30*
Zubehör
HellermannTyton
300-30000
ab € 41,06*
Zubehör
HellermannTyton
901-10388
ab € 76,86*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,63*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.