| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-1514563 Herst.-Nr.: 120080 EAN/GTIN: 4021103200803 |
| |
|
| | |
| Universalmesser leichte Ausführung aus Kunststoff, mit verstellbarem versenkbarem Messer (Abbrechklingen, 9 mm) Economy Größe 135 mm Länge der Klinge: 28 mm, Ausziehbar: true, Gesamtlänge: 135 mm, Zusammenklappbar: false, Schutzisoliert 1000 V: false, mit Verriegelung: true, Klingenform: gerade, mit Schutzabdeckung: true, mit Schaber: false, mit Gleitschuh: false, Werkstoff des Griffs: Kunststoff, Werkstoff der Klinge: sonstige, Kabelmesser: false, Cuttermesser: true, Automatischer Rückzug: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | CIMCO Werkzeuge GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | 120080 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Cutter-Messer, Cuttermesser, Teppichcutter, Teppichmesser, Teppichschneider, Universal-Messer, Universalmesser, cimco abisoliermesser, abisolier messer, cuttermesser 28mm, Klinge für Messer, Kittmesser, Arbeitsmesser |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 1,12* | € 1,62* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1,14* | € 1,65* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1,21* | € 1,77* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 1,23* | € 1,80* | | | | Lager 5497 | | | | | | € 4,98* | ab € 1,25* | € 1,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|