| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-1123525 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: H05V-K0,5DB ECA EAN/GTIN: 4035996005186 |
| |
|
| | |
| Für die innere Verdrahtung von Geräten sowie für die geschützte Verlegung in und an Leuchten. Sie dürfen in Rohren auf und unter Putz für Signalanlagen verwendet werden. Leiter-Nennquerschnitt: 0,5 mm², Ader-Isolation: PVC, Nennspannung U: 500 V, Leiter-Klasse: Kl.5 = feindrähtig, Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt: +70 °C, Nennspannung U0: 300 V, Außendurchmesser ca.: 2,2 mm, Ader-Farbe: dunkelblau, CU-Zahl: 0,48 kg/100m, Flammwidrig: nach EN 60332-1-2, Variante: Variante 001, Aufmachungs-Art: Ring, Aufmachung in m: 100 Außen-Ø (mm): 2,2 Kupfer (kg/100m): 0,48 Weitere Informationen: | | Hersteller: | allgemeiner Kabellieferant | Produkt Typ: | H05V-K0,5DB ECA | Ident Code: | 0402200200100 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5497 | | | | | | € 4,98* | ab € 7,84* | € 11,18* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 9,18* | € 13,03* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 16,73* | € 24,21* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 17,98* | € 25,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,0784* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|