| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1301087-BP Herst.-Nr.: 040220 EAN/GTIN: 4035996005186 |
| |
|
| | |
| Faber Kabel 040220 Litze H05V-K 1 x 0.50 mm² Dunkelblau 100 m
PVC-Aderleitung H05V-U/-K
Für die innere Verdrahtung von Geräten sowie für die geschützte Verlegung in und an Leuchten. Sie dürfen in Rohren auf und unter Putz für Signalanlagen verwendet werden.
Technische Daten: Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 2.20 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Dunkelblau · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Flexibel,Harmonisiert · Kabeltyp: H05V-K · Leiteraufbau: Kupfer; blank; Kl.5 = feindrähtig · Meterware: Nein · Nennspannung: 500 V · Nennspannung U0: 300 V · Normen/Prüfzeichen: nach VDE 0285-525-2-31 · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.50 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C
Weitere Informationen: | | Kabeltyp: | H05V-K | Inhalt: | 100 m | Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): | 1 x 0.50 mm² | Herstellerfarbe: | Dunkelblau | Querschnitt (je Ader) (Teil 1): | 0.50 mm² | Marke: | Faber Kabel | Halogenfrei: | Nein | Isolationsmaterial: | PVC | Kabel-Besonderheiten: | Flexibel | Harmonisiert | Farbe: | blau | Herst.-Teilenr.: | 040220 | Typ (Hersteller-Typ): | H05V-K | Nennspannung: | 500 V | Außen-Durchmesser: | 2.20 mm | Nennspannung U0: | 300 V | Temperaturbereich, fest verlegt (max.): | +70 °C | Temperaturbereich, bewegt (max.): | +70 °C | Anzahl Adern (Teil 1): | 1 x | Abgepackt: | Ja | Leiteraufbau: | Kupfer; blank; Kl.5 = feindrähtig | Normen/Prüfzeichen: | nach VDE 0285-525-2-31 | Meterware: | Nein | Produkt-Art: | Litze |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,98* | ab € 7,84* | € 11,18* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 9,18* | € 13,03* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 16,73* | € 24,21* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 17,98* | € 25,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,1673* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|