Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzelader 0,75mm² 250m Spule dunkelblau-weiss


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-1057214
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     X05V-K1X0,75DBL-WS
EAN/GTIN:
     4044774701271
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Interne Verdrahtung von Geräten, Geschützte Verlegung in und an Leuchten, Signalanlagen auf und unter Putz in Rohren, Feindrähtiger Kupferleiter aus blanken Kupferdrähten nach Litzenleiterklasse 5 lt. IEC 60228/ VDE 0295, Aderisolation auf PVC-Basis, mit Farbwendel gekennzeichnet, In Anlehnung an EN 50525-2-31, Flammwidrig nach IEC 60332-1-2, Spule: d1=18mm; d2=200mm; b=85mm, Leiter-Nennquerschnitt: 0,75 mm², Ader-Isolation: PVC, Flammwidrig: nach EN 60332-1-2, Ölbeständig nach EN 60811-2-1: false, Nennspannung U: 500 V, Leiter-Klasse: Kl.5 = feindrähtig, Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung: -...- °C, Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt: -30...80 °C, Ader-Farbe: mehrere, Nennspannung U0: 300 V, Schirm: false, Kältebeständig nach EN 60811-1-4: false, Halogenfrei nach EN 50267-2-2: false, Außendurchmesser ca.: 2,7 mm, Raucharm nach EN 61034-2: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
LAPPKABEL U.I. Lapp GmbH
Produkt Typ:
X05V-K1X0,75DBL-WS
Ident Code:
4512922S/250
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, Verdrahtungsleitung, litze awg20 weiß, litze, litze blau, KLD, Y-Draht, H07G-R, NHXA, NSGAFÖU
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3000
250
pro Meter
€ 6,40*
ab € 0,20818*
€ 0,28818*
250
pro Meter
€ 5,46*
ab € 0,21956*
€ 0,29956*
3 Tage
6059
250
pro Meter
€ 5,80*
ab € 0,24*
€ 0,33*
Lager 5497
250
250
pro Meter
€ 4,98*
ab € 0,2458*
€ 0,3358*
250
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,33*
€ 0,44*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Meter
€ 0,3358*
€ 0,3996
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,3058*
€ 0,3639
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,2858*
€ 0,3401
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,2458*
€ 0,2925
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Meter
Mindestbestellmenge: 250 Meter ( entspricht € 83,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.