Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp X05V-K 0,75 qmm dbl/ws 250m-Spule PVC-Verdrahtungsleitung mit Farbwendel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0168029
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4512922S/250
EAN/GTIN:
     4044774701271
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Interne Verdrahtung von Geraten. Geschutzte Verlegung in und an Leuchten. Signalanlagen auf und unter Putz in Rohren. Feindrahtiger Kupferleiter aus blanken Kupferdrahten nach Litzenleiterklasse 5 lt. IEC 60228/ VDE 0295. Aderisolation auf PVC-Basis. Mit Farbwendel gekennzeichnet. In Anlehnung an EN 50525-2-31. Flammwidrig nach IEC 60332-1-2. Spule: d1=18mm, d2=200mm, b=85mm.
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1886
1333
250
pro Meter
€ 6,40*
ab € 0,20818*
€ 0,27818*
250
pro Meter
€ 5,46*
ab € 0,21824*
€ 0,29824*
3 Tage
7420
250
pro Meter
€ 5,80*
ab € 0,24*
€ 0,32*
2 Tage
250
250
pro Meter
€ 4,98*
ab € 0,2458*
€ 0,3358*
250
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,33*
€ 0,44*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Meter
€ 0,27818*
€ 0,33103
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,25818*
€ 0,30723
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,24818*
€ 0,29533
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,20818*
€ 0,24773
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Meter
Mindestbestellmenge: 250 Meter ( entspricht € 69,545* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.