Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dallmayr Prodomo fein gemahlen 50 Portionspackungen zu 60g (3 Kg)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     549-4008167050049
Hersteller:
     Dallmayr
Herst.-Nr.:
     500060174
EAN/GTIN:
     4008167050049
Suchbegriffe:
Kaffee portioniert
Kaffeeportionsbeutel
portionierter Kaffee
kaffee portioniert 60g
Dallmayr Prodomo fein

50 Portionspackungen mit 60g gemahlener Kaffee
Ideal für Schnellfiltermaschinen wie Bonamat TH 10.

geeignet für Filterkaffeemaschinen


Inhalt: 50 Beutel x 60g (= 3 Kg)

Lebensmittelunternehmer: Alois Dallmayr Kaffee OHG, Dienerstr. 14-15, 80331 München, Deutschland

Weitere Informationen:
entkoffeiniert:
Nein
glutenfrei:
Nein
Kaffeeart:
Kaffee gemahlen
Lagerung und Verbrauch:
Dunkel, kühl und trocken lagern, getrennt von stark riechenden Produkten. Vor Frost schützen. Nach Anbruch baldmöglichst verbrauchen.
laktosefrei:
Nein
Lebensmittelunternehmer:
Alois Dallmayr Kaffee OHG | Dienerstr. 14-15 | 80331 München | Germany
Marke:
Dallmayr
ohne Konservierungsstoffe:
Nein
ohne kuenstliche Aromen:
Nein
Zutaten:
<p>100% Röstkaffee, gemahlen</p> <p><u><strong>Hinweis:</strong></u></p> <p>Das Produkt enthält <em>Koffein</em></p>
EF012416:
EV014886
Weitere Suchbegriffe: kaffee portioniert, gemahlener Kaffee, Mahlkaffee, 60g, Bonamat, Filterkaffee, gemahlen, Kaffee, Portioniert, Portionsbeutel, Portionspackung, Prodomo, Schnellfiltermaschine
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 9,50*
ab € 45,68*
€ 59,93*
Lager 549
100
Frei Haus
ab € 45,67*
€ 69,88*
Preise: Lager 549
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 69,88*
€ 74,77
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 62,58*
€ 66,96
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 58,67*
€ 62,78
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 56,98*
€ 60,97
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,60*
€ 59,49
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 53,22*
€ 56,95
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 45,67*
€ 48,87
pro Packung
1 Packung enthält 3 Kilogramm (ab € 15,22334* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 549
Versand: Lager 549
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 549
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.