| |
|
| Artikel-Nr.: 549-4000508029356 Herst.-Nr.: 4055232 EAN/GTIN: 4000508029356 |
| |
|
| | |
| Jacobs Banquet Medium UTZ SG Filterkaffee Beutel 100x50g
- Ausgewogener, milder Kaffee mit leichter bis mittlerer Säure - Intensität: 3/5
- Ideal in der Filtermaschine, Eignung für professionelle Kaffeemaschinen wie die Bonamat TH10
- Hochergiebige High Yield-Röstung, UTZ-zertifizierte Bohnen aus nachhaltigem Anbau
Jacobs Professional Banquet Medium Filterbeutel ist ein ausgewogener Filterkaffee mit spezieller High Yield-Röstung. Der gemahlene Röstkaffee überzeugt mit sorgfältig ausgewählten Kaffeebohnen hoher Qualität in praktischen Filterbeuteln. Die High Yield-Röstung sorgt für einen hochergiebigen Filterkaffee, der besonders wirtschaftlich ist. Dabei ist der Kaffee mit seinem ausgewogenen und milden Geschmacksprofil ein wahrer Klassiker für alle Anforderungen. Komplett aus fairem Anbau trägt der Filterkaffee das UTZ-Siegel. Dank der Abfüllung in Portionsbeuteln eignet sich der gemahlene Kaffee ideal für den professionellen Einsatz - die perfekte Portion für Großbrühanlagen und professionelle Filterkaffeemaschinen wie die Bonamat TH10. Was bedeutet eine High-Yield Röstung? Dank der High Yield Röstung können Sie die Kaffeeversorgung noch effizienter gestalten. Durch das spezielle Röstverfahren nimmt die Größe der Kaffeebohne deutlich zu. Bei optimaler Mahlung vergrößert sich zudem die wasserzugängliche Oberfläche des Mahlkaffees. Das Ergebnis: geringerer Wareneinsatz für die gleiche Menge Kaffee im Vergleich zu herkömmlich gerösteten Bohnen, und somit ein erhebliches Einsparpotenzial für Sie.
Hersteller: JACOBS DOUWE EGBERTS DE GmbH, Langemarckstraße 4 - 20, 28199 Bremen
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kaffee portioniert, kaffee portioniert jacobs, Mahlkaffee, 70g, Bonamat, Filterkaffee, gemahlen, gemahlener Kaffee, Kaffee, Portioniert, Portionsbeutel, Portionspackung, Schnellfiltermaschine |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Karton | € 5,49* | ab € 85,47* | € 107,07* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 88,65* | € 111,40* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Karton | € 4,99* | ab € 89,15* | € 111,71* | | | | Lager 549 | | | | | | pro Karton | Frei Haus | ab € 87,44* | € 117,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 549 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Karton enthält 5 Kilogramm (ab € 17,488* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 549 | | Versand: Lager 549 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 549 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|