Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nestle Cacao Mix (ehemals NESQUIK Komplett) Kakaopulver 1000g


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     549-3033710065622
Hersteller:
     Nestlé
Herst.-Nr.:
     1645440
EAN/GTIN:
     3033710065622
Suchbegriffe:
Automaten-Kakao
Automatenkakao
Instant-Getränke
Instantgetränk
Beutel mit 1000g Kakaopulver Nestle Cacao Mix (vormals Nesquik komlett)

Nestle Cacao Mix ist ein Kakaopulver, das bereits mit Magermilchpulver und Zucker fertig gemischt ist. eine beliebte Marke von Nestlé und garantiert einen vollmundigen Kakaogeschmack mit feinem Milchschaum. Der Automatenkakao NESTLE Cacao Mix ist aromadicht in Beuteln zu 1000g verpackt und hat eine durchschnittliche Ergiebigkeit von ca. 43 Tassen á 180 ml.

Dosierempfehlung für Automaten: 23g pro 180 ml.

Verkaufseinheit (VKE): 1 x 1000g Beutel

Lebensmittelunternehmer: NESTLÉ PROFESSIONAL GmbH, Lyoner Straße 23, 60528 Frankfurt / Main, Deutschland

Geeignet für NESCAFE Angelo XS, BusinessStar und XXOC sowie alle Kaffeeautomaten, die mit Kakaopulver betrieben werden können.

Hinweis:

Produkt enthält Zucker und Süßungsmittel.

Allergenehinweis:

Laktose, Milcheiweiß

Verkehrsbezeichnung

Getränkepulver mitt fettarmen Kakao und Magermilchpulver

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Kilogramm (ab € 5,25* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 28,99*
€ 31,02
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 24,36*
€ 26,07
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 12,69*
€ 13,58
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 10,98*
€ 11,75
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 9,94*
€ 10,64
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 9,23*
€ 9,88
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 6,61*
€ 7,07
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 5,25*
€ 5,62
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.