| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p997156 Herst.-Nr.: 228.30-ES EAN/GTIN: 4047322382557 |
| | |
|
| | |
| Rückschlagventil, leichte Bauweise, ES 1.4301, Betriebstemp. -20 °C bis 150 °C, G 3, PN max. 16 bar, Öffnungsdruck 0,03 bar Wartungsfreies Rückschlagventil aus Edelstahl mit vollem Durchgang und minimalem Öffnungsdruck. Anwendungsbereich: Druckluft, Wasser, neutrale Gase, gasförmige und flüssige nicht aggressive Medien, Öle. Weitere Informationen: | | Öffnungsdruck min.: | 0.03 bar | Temperaturbereich max.: | 150 °C | Temperaturbereich min.: | -20 °C | Betriebstemperatur max.: | 150 °C | Betriebstemperatur min.: | -20 °C | Feder: | Edelstahl 1.4301 | Dichtmaterial: | FKM | Betriebsdruck max.: | 16 bar | Gehäuse: | Edelstahl 1.4301 | Gewinde: | G 3 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 260,78* | € 306,49* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 262,52* | € 306,87* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 348,47* | € 488,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|