Rückschlagventil, leichte Bauweise, ES 1.4301, Betriebstemp. -20 °C bis 150 °C, G 1/2, PN max. 16 bar, Öffnungsdruck 0,03 barWartungsfreies Rückschlagventil aus Edelstahl mit vollem Durchgang und m...
Rückschlagventil, leichte Bauweise, ES 1.4301, Betriebstemp. -20 °C bis 150 °C, G 3/8, PN max. 16 bar, Öffnungsdruck 0,03 barWartungsfreies Rückschlagventil aus Edelstahl mit vollem Durchgang und m...
Rückschlagventil, leichte Bauweise, ES 1.4301, Betriebstemp. -20 °C bis 150 °C, G 1 1/2, PN max. 16 bar, Öffnungsdruck 0,03 barWartungsfreies Rückschlagventil aus Edelstahl mit vollem Durchgang und...
Rückschlagventil, leichte Bauweise, ES 1.4301, Betriebstemp. -20 °C bis 150 °C, G 1 1/4, PN max. 16 bar, Öffnungsdruck 0,03 barWartungsfreies Rückschlagventil aus Edelstahl mit vollem Durchgang und...
Rückschlagventil, leichte Bauweise, ES 1.4301, Betriebstemp. -20 °C bis 150 °C, G 1, PN max. 16 bar, Öffnungsdruck 0,03 barWartungsfreies Rückschlagventil aus Edelstahl mit vollem Durchgang und min...
Rückschlagventil, leichte Bauweise, ES 1.4301, Betriebstemp. -20 °C bis 150 °C, G 1/4, PN max. 16 bar, Öffnungsdruck 0,03 barWartungsfreies Rückschlagventil aus Edelstahl mit vollem Durchgang und m...
Rückschlagventil, leichte Bauweise, ES 1.4301, Betriebstemp. -20 °C bis 150 °C, G 2, PN max. 16 bar, Öffnungsdruck 0,03 barWartungsfreies Rückschlagventil aus Edelstahl mit vollem Durchgang und min...
Rückschlagventil, leichte Bauweise, ES 1.4301, Betriebstemp. -20 °C bis 150 °C, G 3/4, PN max. 16 bar, Öffnungsdruck 0,03 barWartungsfreies Rückschlagventil aus Edelstahl mit vollem Durchgang und m...
GESTRA Rückschlagventil RK41 DN50 PN6-16, 1021800 .zum Einklemmen zwischen Flanschen, metallisch dichtend, mit Schließfedern für senkrechten und waagerechten Einbau, Gehäuse Sonder-Messing, für Flü...
Rückschlagventil, leichte Bauweise, ES 1.4301, Betriebstemp. -20 °C bis 150 °C, G 2 1/2, PN max. 16 bar, Öffnungsdruck 0,03 bar Wartungsfreies Rückschlagventil aus Edelstahl mit vollem Durchgang un...
Rückschlagventil, leichte Bauweise, ES 1.4301, Betriebstemp. -20 °C bis 150 °C, G 3, PN max. 16 bar, Öffnungsdruck 0,03 bar Wartungsfreies Rückschlagventil aus Edelstahl mit vollem Durchgang und mi...
ARI Flanschen-Rückschlagv. 12003 DN100 PN16,EN-JL1040 Loser Kegel mit Feder Metallisch dichtendes Rückschlagventil in Geradsitz-Durchgangsform mit Flanschen gem. EN 558, FTF-1, Gehäuse aus Gusseise...
ARI Flanschen-Rückschlagv. 12003 DN32 PN16,EN-JL1040 Loser Kegel mit Feder Metallisch dichtendes Rückschlagventil in Geradsitz-Durchgangsform mit Flanschen gem. EN 558, FTF-1, Gehäuse aus Gusseisen...
ARI Flanschen-Rückschlagv. 12003 DN15 PN16,EN-JL1040 Loser Kegel mit Feder Metallisch dichtendes Rückschlagventil in Geradsitz-Durchgangsform mit Flanschen gem. EN 558, FTF-1, Gehäuse aus Gusseisen...